En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Wago Contact - Alimentation Compact monophasee 24 V DC - 4 A *** ARRETEE *** - 787-1122

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Alimentation Compact monophasee 24 V DC - 4 A *** ARRETEE ***

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22.8...26.4 V

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...373 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143422017

Réf. Sonepar

00093342201

Réf. Fournisseur

787-1122

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22.8...26.4 V

courant de sortie max. 1:

4 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...373 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

96 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

6

montage direct possible:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

59 mm

profondeur:

89 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation Compact monophasée 24 V DC - 4 A *** ARRETEE ***