Wago Contact - Alimentation en tension constante E=24 Vac - S=24 Vdc / 3A - 288-800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821347064
Réf. Sonepar
00093216043
Réf. Fournisseur
288-800
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
24...24 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
24...24 V
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
8
largeur d'encastrement:
140 mm
hauteur d'encastrement:
85 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
140 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
85 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


