Wago Contact - Alimentation Pro 2, monophasée, 24 V DC - 40 A, MOFSET, capable de communiquer - 2787-3448/000-030

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Alimentation Pro 2, monophasée, 24 V DC - 40 A, MOFSET, capable de communiquer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 180...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966320602

Réf. Sonepar

00093632060

Réf. Fournisseur

2787-3448/000-030

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

40 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

180...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

180...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

960 W

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

7

montage direct possible:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

130 mm

pays de fabrication:

CHINE

profondeur:

130 mm

Alimentation; Pro 2; monophasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; TopBoost + PowerBoost; MOFSET, capable de communiquer

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact