Wago Contact - Assortiment - 285-148
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²
courant assigné In - 150 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143656993
Réf. Sonepar
00093365699
Réf. Fournisseur
285-148
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...70 mm²
courant assigné In:
150 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
multicolore
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
10...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
94 mm
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


