Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Assortiment - 285-1165

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Assortiment

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...185 mm²

  • courant assigné In - 353 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de pôles - 4

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 50...185 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143657006

Réf. Sonepar

00093365700

Réf. Fournisseur

285-1165

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

50...185 mm²

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de pôles:

4

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

50...185 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

50...185 mm²

section de raccordement cable souple:

50...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

128 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

123 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Assortiment

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact