Wago Contact - Bagues pour câbles L23mm (211-821) - 211-829

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bagues pour câbles L23mm (211-821)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821675037

Réf. Sonepar

00093167503

Réf. Fournisseur

211-829

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

autre

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre