Wago Contact - Bagues pour fils L12mm (211-811) 0,5-4mm² - 211-812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.4...5 mm
diamètre du câble - 1.4...5 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821674986
Réf. Sonepar
00093167498
Réf. Fournisseur
211-812
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.4...5 mm
diamètre du câble:
1.4...5 mm
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


