Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Bagues pour fils L23mm (211-821) 0,5-4mm² - 211-823

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bagues pour fils L23mm (211-821) 0,5-4mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.4...5 mm

  • diamètre du câble - 1.4...5 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821675013

Réf. Sonepar

00093167501

Réf. Fournisseur

211-823

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.4...5 mm

diamètre du câble:

1.4...5 mm

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer