Wago Contact - Baguette 20 repérages 'H' horizontal - 209-827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.9 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332100991
Réf. Sonepar
00093210099
Réf. Fournisseur
209-827
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.9 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui