Wago Contact - Bandes de marquage - 210-702/020-005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 20000 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966346367
Réf. Sonepar
00093634636
Réf. Fournisseur
210-702/020-005
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
20000 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
0.2 mm


