Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - BARR.1,5/2,5mm² 4POL. SANS POUSSOIR - 272-104/001-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 16

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 18 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918396592

Réf. Sonepar

00093202038

Réf. Fournisseur

272-104/001-000

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

16

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

18 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

14...20