Wago Contact - BARR. 2,5/1,5 mm²AR.2 POL.AV.PIED FX - 272-132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 8
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 18 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918429429
Réf. Sonepar
00093214582
Réf. Fournisseur
272-132
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
8
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
18 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


