Wago Contact - BARR. 2X2,5/1X2,5mm² 5 POL.S.BOUT - 272-585

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 20

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918443647

Réf. Sonepar

00093214744

Réf. Fournisseur

272-585

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

20

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

14...20

BARR. 2X2,5/1X2,5mm² 5 POL.S.BOUT

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur