Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Barr borne CI 6mm²/4 p/pas 12,5mm - 745-1404

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 12.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 41 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454625467

Réf. Sonepar

00093000012

Réf. Fournisseur

745-1404

Marque

Wago Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

12.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

41 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

23 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

45°/135° (incliné vers le haut)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...6 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans

Barr borne CI 6mm²/4 p/pas 12,5mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact