Wago Contact - Barr borne CI 6mm²/8 p/pas 12,5mm - 745-1408
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements électriques - 8
dimension des raccordements - 12.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 41 A
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454625535
Réf. Sonepar
00093000015
Réf. Fournisseur
745-1408
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
8
dimension des raccordements:
12.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
41 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
23 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...6 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
4.5 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


