Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Barrette 5 ponts sécables pour série 862 - 862-482

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Barrette 5 ponts sécables pour série 862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918945141

Réf. Sonepar

00093894514

Réf. Fournisseur

862-482

Marque

Wago Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Barrette 5 ponts sécables pour série 862

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact