Wago Contact - Barrette à bornes 2C 3 pôles / 4 mm² / Gris / Pied de fixation - 262-153

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • nombre de pôles - 3

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...4 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918642323

Réf. Sonepar

00093214205

Réf. Fournisseur

262-153

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

630 V

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

24 mm

hauteur:

33.5 mm

profondeur:

23.1 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette à bornes 2C 3 pôles / 4 mm² / Gris / Pied de fixation

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact