Wago Contact - Barrette à bornes 2C 6 pôles / 2,5 mm² / Gris / Bride de fixation / Poussoirs su - 261-426/341-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 6

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918627412

Réf. Sonepar

00093222607

Réf. Fournisseur

261-426/341-000

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

6

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

écart central entre les trous:

43.2 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-30...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

49 mm

hauteur:

28.1 mm

profondeur:

23.3 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette à bornes 2C 6 pôles / 2,5 mm² / Gris / Bride de fixation / Poussoirs su

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur