Wago Contact - Barrette à bornes 2C 7 pôles / 1,5 mm² / Gris / Bride de fixation - 260-107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
courant assigné In - 18 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de pôles - 7
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1.5...1.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918598828
Réf. Sonepar
00093213917
Réf. Fournisseur
260-107
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
courant assigné In:
18 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de pôles:
7
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
écart central entre les trous:
43.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-30...85 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
48.7 mm
hauteur:
25.1 mm
profondeur:
17.1 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


