Wago Contact - Barrette à bornes EX 2 COND.AV.BRIDE 5 P - 264-135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 23 A
tension assignée (Ue) - 690 V
nombre de pôles - 5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...1.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918423083
Réf. Sonepar
00093214364
Réf. Fournisseur
264-135
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
23 A
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de pôles:
5
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
écart central entre les trous:
39.6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
46 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
22.1 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


