Wago Contact - Batterie plomb pur 24 V DC - 2,5 Ah - 787-878/000-2500

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 2500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143738101

Réf. Sonepar

00093373810

Réf. Fournisseur

787-878/000-2500

Marque

Wago Contact

tension nominale:

24 V

capacité:

2500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

160 mm

hauteur, borne comprise:

181 mm

largeur:

86 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-40...60 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

3535 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Batterie plomb pur 24 V DC - 2,5 Ah

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact