Wago Contact - Befestigungsschelle 5x10qmm - 897-859
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454006297
Réf. Sonepar
00093001180
Réf. Fournisseur
897-859
Marque
Wago Contact
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
SUISSE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


