Wago Contact - Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Gris foncé - 812-112

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Gris foncé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm

  • largeur des barres collectrices - 10...10 mm

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 96 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454014902

Réf. Sonepar

00093204472

Réf. Fournisseur

812-112

Marque

Wago Contact

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

3...3 mm

largeur des barres collectrices:

10...10 mm

section de conducteur max.:

16 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

96 A

largeur de la borne:

38 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Bloc de barres collectrices 16 mm² (3 Pts) Gris foncé

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Wago Contact

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact