Wago Contact - Bloc de barres collectrices 4 mm² (12 Pts) Gris clair - 812-101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...3 mm
largeur des barres collectrices - 10...10 mm
section de conducteur max. - 4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 96 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918253260
Réf. Sonepar
00093204366
Réf. Fournisseur
812-101
Marque
Wago Contact
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...3 mm
largeur des barres collectrices:
10...10 mm
section de conducteur max.:
4 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
96 A
largeur de la borne:
75 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


