Wago Contact - Bloc de bornes de base 2 broches avec plaque de séparation orange; 4 pôles - 769-162/769-313
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 11.1 mm
courant assigné In - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966104059
Réf. Sonepar
00093260078
Réf. Fournisseur
769-162/769-313
Marque
Wago Contact
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
11.1 mm
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
87.5 mm
profondeur:
28.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


