Wago Contact - Bloc de bornes de base 2 broches avec Plaque de séparation Orange, 8 pôles - 769-164/769-313

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bloc de bornes de base 2 broches avec Plaque de séparation Orange, 8 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 21.1 mm

  • courant assigné In - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918630207

Réf. Sonepar

00093769234

Réf. Fournisseur

769-164/769-313

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

21.1 mm

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

8

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

28.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bloc de bornes de base 2 broches avec Plaque de séparation Orange, 8 pôles

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact