Wago Contact - Bloc de bornes de base 4C / 8 pôles / Largeur = 22 mm / Orange - 280-628

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bloc de bornes de base 4C / 8 pôles / Largeur = 22 mm / Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918636384

Réf. Sonepar

00093227796

Réf. Fournisseur

280-628

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

22 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

8

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-35...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

73 mm

profondeur:

28 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc de bornes de base 4C / 8 pôles / Largeur = 22 mm / Orange

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact