Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wago Contact - Bloc de bornes de transform. d'intensité - 821-222

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bloc de bornes de transform. d'intensité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966893236

Réf. Sonepar

00093689323

Réf. Fournisseur

821-222

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

12

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Non

largeur:

210.2 mm

hauteur:

99.6 mm

profondeur:

66.8 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact