Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Boîte de dérivation - 899-8035/000-101

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 24 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966343168

Réf. Sonepar

00093634316

Réf. Fournisseur

899-8035/000-101

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

500 V

calibre/courant nominal assigné (In):

24 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

matériau du boîtier/corps:

autre

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

hauteur:

105 mm

largeur:

58 mm

Boîte de dérivation

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact