Wago Contact - Boîte de distribution 230V + DALI, blanc - 899-681/146-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

  • nombre d'entrées - 1

  • nombre de sorties - 7

  • codage mécanique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143940788

Réf. Sonepar

00093394078

Réf. Fournisseur

899-681/146-000

Marque

Wago Contact

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

7

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

15.7328 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

longueur:

190 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de commutation intégrée:

autre

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Boîte de distribution 230V + DALI, blanc

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact