Wago Contact - Boîte de distribution Cour. triph. au cour. alt. (400 V/230 V), blanc - 899-681/144-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

  • nombre d'entrées - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143933384

Réf. Sonepar

00093393338

Réf. Fournisseur

899-681/144-000

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

2

nombre de sorties:

6

prise de phase:

L1-L3

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

2.97222 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

190 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

145 mm

type de commutation intégrée:

circuit va-et-vient

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Boîte de distribution Cour. triph. au cour. alt. (400 V/230 V), blanc

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact