Wago Contact - Boîte de distribution Montage à relais, noir - 899-632/102-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
nombre d'entrées - 2
nombre de sorties - 1
codage mécanique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143933391
Réf. Sonepar
00093393339
Réf. Fournisseur
899-632/102-000
Marque
Wago Contact
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
bloc de distribution
nombre d'entrées:
2
nombre de sorties:
1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
sans pièce d'adaptateur
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
1.86528 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
longueur:
190 mm
hauteur:
30 mm
largeur:
145 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


