Wago Contact - BOITIER SUPPORT C.I. STANDARD/TS35 - 288-003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
largeur - 162 mm
hauteur - 105 mm
profondeur - 105 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332278317
Réf. Sonepar
00093227831
Réf. Fournisseur
288-003
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
ouvert
largeur:
162 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
105 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
9
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


