Wago Contact - BOITIER VIDE 4 POL 52/52 - 286-110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 10 mm
hauteur - 82.5 mm
profondeur - 50 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918840095
Réf. Sonepar
00093271173
Réf. Fournisseur
286-110
Marque
Wago Contact
type de boîtier:
fermé
largeur:
10 mm
hauteur:
82.5 mm
profondeur:
50 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7042
largeur en nombre de modules:
1
température de fonctionnement:
-25...70 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


