Wago Contact - BORNE 2,5/1,5mm² 1 POL.AV.PIED FX - 272-131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 1
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 18 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918429382
Réf. Sonepar
00093214581
Réf. Fournisseur
272-131
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
1
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
18 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
20...14
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


