Wago Contact - Borne à fusible pour 2 conducteurs avec porte-fusible pivotant, gris - 281-623/281-418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - autre
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454871567
Réf. Sonepar
00093228488
Réf. Fournisseur
281-623/281-418
Marque
Wago Contact
finition de l'insert fusible:
autre
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
lampe à effluves
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
120...120 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
INDE
hauteur:
60 mm
profondeur:
60 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


