Wago Contact - Borne à fusible pour 2 conducteurs pour fusibles plats mini automobile, gris - 2002-1981
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible plat
finition du porte-fusible - enfichable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143302791
Réf. Sonepar
00093108918
Réf. Fournisseur
2002-1981
Marque
Wago Contact
finition de l'insert fusible:
fusible plat
finition du porte-fusible:
enfichable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
400 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
72.9 mm
pays de fabrication:
CHINE
plaque de fermeture requise:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


