Wago Contact - Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant, 4 mm/ Gris / Cartouche 5x20 mm - 280-502/281-611
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - varistance
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821861188
Réf. Sonepar
00093222235
Réf. Fournisseur
280-502/281-611
Marque
Wago Contact
type de composant:
varistance
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
58.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
plaque de fermeture requise:
Oui
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


