Wago Contact - Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant,avec affichage défaut par Led,4 MM, - 281-612/281-541
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454871475
Réf. Sonepar
00093255965
Réf. Fournisseur
281-612/281-541
Marque
Wago Contact
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
LED
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
15...30 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
60 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


