Wago Contact - Borne avec diode de suppression et A 115V AC - 280-944/281-594

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - diode de suppression

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 115 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821514947

Réf. Sonepar

00093002510

Réf. Fournisseur

280-944/281-594

Marque

Wago Contact

type de composant:

diode de suppression

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

115 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

hauteur:

39.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne avec diode de suppression et A 115V AC

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact