Non retournable

Wago Contact - Borne avec optocoupleur 24 Vdc 3A à commutation négative - 859-720

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 16...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 10...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966423099

Réf. Sonepar

00093261867

Réf. Fournisseur

859-720

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

16...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

10...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne avec optocoupleur 24 Vdc 3A à commutation négative

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact