Wago Contact - Borne CI SMD 1p noire 1,5mm² - 2061-621/998-404

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...0.75 mm²

Conditionnement

  • 900 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143251129

Réf. Sonepar

00093189113

Réf. Fournisseur

2061-621/998-404

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

320 V

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...0.75 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.7 mm

hauteur:

5.6 mm

profondeur:

15.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

transparent:

Non

Borne CI SMD 1p noire 1,5mm²

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact