Wago Contact - Borne de base, 2 broches, à Led/ Gris - 769-229/281-413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - LED
courant assigné In - 0.025 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454619473
Réf. Sonepar
00093260153
Réf. Fournisseur
769-229/281-413
Marque
Wago Contact
type de composant:
LED
courant assigné In:
0.025 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
52.5 mm
profondeur:
28.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


