Wago Contact - Borne de base à 2 broches orange - 2022-1602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - orange
largeur - 5.2 mm
courant assigné In - 24 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143828840
Réf. Sonepar
00093382884
Réf. Fournisseur
2022-1602
Marque
Wago Contact
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
orange
largeur:
5.2 mm
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
52 mm
profondeur:
32.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


