Wago Contact - Borne de base de terre 2 conducteurs vert-jaune - 2022-1407/999-953
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...2.5 mm²
largeur - 5.2 mm
hauteur - 86.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821644828
Réf. Sonepar
00093164482
Réf. Fournisseur
2022-1407/999-953
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
largeur:
5.2 mm
hauteur:
86.6 mm
fonction PEN possible:
Oui
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
36.4 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


