Wago Contact - Borne de base de terre 2C / 2 broches - 769-217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...2.5 mm²
largeur - 5 mm
hauteur - 87.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918827799
Réf. Sonepar
00093233223
Réf. Fournisseur
769-217
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
largeur:
5 mm
hauteur:
87.5 mm
fonction PEN possible:
Oui
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
28.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


