Wago Contact - Borne de base de terre à 2 broches/ Gris / Marquage central - 769-227
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - vert/jaune
largeur - 5 mm
hauteur - 52.5 mm
fonction PEN possible - Oui
finition raccordement électrique 1 - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918827829
Réf. Sonepar
00093237364
Réf. Fournisseur
769-227
Marque
Wago Contact
couleur:
vert/jaune
largeur:
5 mm
hauteur:
52.5 mm
fonction PEN possible:
Oui
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
28.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


