Non retournable

Wago Contact - Borne de base de terre à 2 broches vert-jaune - 2022-1607

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne de base de terre à 2 broches vert-jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 5.2 mm

  • hauteur - 52 mm

  • fonction PEN possible - Non

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143828871

Réf. Sonepar

00093382887

Réf. Fournisseur

2022-1607

Marque

Wago Contact

couleur:

vert/jaune

largeur:

5.2 mm

hauteur:

52 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

32.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Borne de base de terre à 2 broches vert-jaune

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact