Wago Contact - Borne de base sectionnable, 2 broches, Avec tresse de blindage - 769-223
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 5 mm
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821107408
Réf. Sonepar
00093260148
Réf. Fournisseur
769-223
Marque
Wago Contact
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
5 mm
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
105...105 °C
hauteur:
71.5 mm
profondeur:
28.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
sans
finition de la séparation transversale:
sans
avec prise de test intégrée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


