Non retournable

Wago Contact - Borne de composant 4 conducteurs, gris - 279-815/281-757

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne de composant 4 conducteurs, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - résistance

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • couleur - gris

  • section de raccordement cable rigide - 0.08...1.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821128892

Réf. Sonepar

00093112889

Réf. Fournisseur

279-815/281-757

Marque

Wago Contact

type de composant:

résistance

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.08...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...70 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

4 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

27 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne de composant 4 conducteurs, gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact